Set de alicates Seeger
Set de alicates anillos de seguridad, tipo A/A/C/C
TENAZAS-SEGURIDAD-SORT-GD-4PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mango: Recubierto de plástico
Garantiza un agarre seguro, evita el deslizamiento
Punta de acero para muelles comprimido
Estabilidad optimizada, incluso con anillos agarrotados.
Puntas insertadas
Ofrece la máxima fuerza al aflojar anillos agarrotados y permite instalar anillos con una distorsión mínima.
Articulación atornillada y montada
Alta precisión y movimiento optimizado.
Superficies de las mordazas grandes
Los anillos se montan sin torsión.
Cabeza de alicates
Diseño estrecho para un acceso óptimo a la pieza de trabajo, incluso en lugares de difícil acceso.
Contenido: 4 piezas
- 1 alicate Seeger, forma A, 10–25 mm
- 1 alicate Seeger, forma A, 19–60 mm
- 1 alicate Seeger, forma C, 10–25 mm
- 1 alicate Seeger, forma C, 19–60 mm
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 4 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 590 g |
ALICATES WURTH SEEGER-C-(12-25MM)
ALICATE-SEEGER-INT.RECTO-FORM-C-19-60MM
ALICATE-SEEGER-EXT.RECTO-FORM-A-10-25MM
ALICATE-SEEGER-EXT.RECTO-FORM-A-19-60MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.