Set completo para acoplamientos SAC
Set compl. herramientas acoplamientos SAC, 61 pzs.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Si no se utiliza esta herramienta especial, existe un elevado riesgo de tensar o dañar el embrague durante el montaje
- Posibilidad de centrado del disco de embrague en el rodamiento de guía o el disco de presión (de la máquina)
- Con todas las puntas de centrado para embragues pretensados de fábrica de vehículos BMW y llaves de espigas para desmontar el disco de pretensado de, p. ej., vehículos VW, Audi y Fiat
Incluye:
- 1 husillo de presión con rodamiento de presión y mango en T, 3 piezas
- 2 travesaños de 3 y 4 brazos
- 12 pernos de montaje, 4 uds. de cada: M6, M7 y M8
- 4 tuercas para los pernos de montaje
- 1 punta de centrado con aro de fijación y soporte con rodamiento de guía para la punta de centrado
- 7 puntas de centrado para rodamientos de guía: ∅ 12, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 mm
- 8 puntas de centrado especiales para BMW: ∅ 15/23, 15/26,5 corta, 15/26,5 larga, 15/28, 15/32,5, 15/32,5 larga, 15/34 y manguito de centrado con tornillos
- 1 kit de herramientas de centrado: ∅ 15-21 y 21-28 mm, 15 piezas
- 3 puntas para el set de herramientas de centrado: ∅ 11,85, 13,85 y 14,85 mm
- 1 mango y un tornillo Allen M8 x 50 mm para punta de centrado para vehículos BMW, 2 piezas
- 1 herramienta de recolocación de máquina SAC
- 1 llave de espigas: ∅ 14-100 mm/pasador: 5 mm
Hojas de datos(X)
Número de piezas | 61 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 11690 g |