Set completo de herramientas universales para bujías de incandescencia 30 piezas
Set extrac. bujías incnd. univ. 20 p.
KIT UNIVERSAL EXTRAC.CALENTADOR ROTO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Incluye herramientas para una orientación exacta y broca especial de TiN con 4 filos que no se descentra en el material durante la perforación.
- Es posible rectificar con exactitud la rosca de la culata con el macho de roscar original; esta debe ser la última tarea del trabajo antes de extraer la bujía de incandescencia
- Extracción segura de bujías de incandescencia con la barra de extracción y el contrapeso de impacto del set básico
- Como alternativa al set completo, todos los componentes de este set también están disponibles en forma de 4 módulos; el set básico también es necesario para los 3 módulos independientes, en función de la rosca de la bujía de incandescencia
Hojas de datos(X)
- M8x1: Mercedes, Smart, VW, Fiat, Opel, Ford, etc.
- M9x1: Opel, Fiat, Alfa, Lancia (p. ej., 1.3-2.3-3.0 JTD), etc.
- M10x1: VW, Audi, Mercedes, BMW, Opel, PSA, Renault, Ford, Suzuki, etc.
- M 10x1,25: VW, Audi, Toyota, Suzuki, Opel, Isuzu, Mercedes, etc.
- Área de aplicación: ≥14 mm (M10); ≥20 mm (M9, M8)
Número de piezas en el surtido/juego | 30 Uds |
Anchura | 390 mm |
Altura | 90 mm |
Longitud | 500 mm |
Peso del producto (por artículo) | 5390 g |