Set completo PinPuller® Power
Kit PinPuller Power, dotazione completa
SET COMPLETO PINPULLER-POWER
Cod. art. 0691500379
EAN 4047376788664
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto per uso universale
Varie possibilità di applicazione:
Estrattore a massa battente, barra di trazione e accessorio di trazione per la dima (lama)
Rapido e semplice
Elettrodo a trazione unico per portare alla forma iniziale i parafanghi.
Assortimento ottimale
Il kit contiene gli utensili essenziali per le riparazioni su vetture incidentate
Economico ed efficiente
La dima permette la riaffilatura rapida e precisa degli elettrodi a trazione.
Contenuto: 16 pezzi
- 1 blocchetto a 15 elettrodi, 2 file, lineare
- 1 blocchetto a 29 elettrodi, 2 file, lineare
- 1 blocchetto a 27 elettrodi, 2 file, lineare
- 1 traversa per trazione blocchetti a 2 file
- 1 blocchetto a 10 elettrodi, 1 fila, lineare
- 1 blocchetto a 20 elettrodi, 1 fila, lineare
- 1 traversa per trazione blocchetti a 1 fila
- 1 golfare femmina, M14
- 1 elettrodo in rame
- 1 cacciavite corto, 1,2 x 6,5 mm
- 1 dima con 2 piastre forate
- 1 chiave inclinata, misura 6 mm
- 1 lima da 150 mm
- 1 manico per lima
- 1 punta per tracciare
- 20 elettrodi di ricambio con molle
Caratteristiche tecniche(X)
Per rimuovere le ammaccature da carrozzerie in lamiera di acciaio, su superfici piane e, in particolare, su parafanghi
Peso prodotto (per pezzo) | 6780,000 g |
TRAVERSA TRAZ.BLOCC.P.PULLER 1 FILA
DIMA RIAFFILATURA ELETTRODI
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.