Set Easy-Finder
Set Easy-Finder
MAINSDET-(EASY-FINDER)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Este detector de cables permite a cualquier técnico localizar cables, hilos o pares de hilos de cualquier tipo en el mínimo tiempo sin necesidad de contacto ni de laboriosas tareas de peladura.
- Profundidad de detección de hasta 60 cm (también en caso de unidades ocultas)
- Para localizar cables e hilos en hasta 15 km
- Para reducir las interrupciones en los cables
- Cable de medición, con pinzas de cocodrilo perfectamente aisladas, longitud: 25 cm
- Cable de medición, con conector especial RJ11, longitud: 10 cm
Desconecte siempre los cables. Existe riesgo de destrucción.
Hojas de datos(X)
Para uso en instalaciones eléctricas.
Para localizar cables, interrupciones y cables coaxiales; para detectar cortocircuitos.
Para uso en telecomunicaciones
Medición de tensión y polaridad, detección de pares divididos en cables (exceso de consumo de corriente en el alma de cable) y cables de doble hilo (de par), detección de cables e interrupciones, localización de cortocircuitos
Para tecnologías de datos
Para localización de cables, campos de acoplamiento eléctrico e interrupciones, detección de pares divididos en cables (exceso de consumo de corriente en el alma de cable) y cables de doble hilo (pares), detección de cables e interrupciones, localización de cortocircuitos
Potencia de transmisión (en dBm) a 600 ohmios | 12 dBm |
Potencia de transmisión (en dBm) a 50 ohmios | 10.5 dBm |
Tensión de salida | 9 V/CC |
Longitud del cable de comprobación | 25 cm |
Longitud del cable de comprobación 2 | 10 cm |
Material de la carcasa | ABS, protegido contra salpicaduras de agua |
Designación de la batería | Bloque de 9 V; 6LR61; 6AM6 |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Batería recargable/batería instalada permanentemente | No |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.