Šestihranné matice s upínacím dílem (celokovový) DIN 980, ocel 10, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2C)
DIN 980 V žlutě pozinkovaná ocel 10
MA-6HR-PJ-DIN980-V-10-WS24-(A2C)-M16
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 980 byla nahrazena normou ISO 7042. Existuje určitá omezená podobnost (závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 odstraněny | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | jemný závit je zahrnut do ISO 10513 | ISO 7042 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10, 12).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M16 |
Výška (m1) | 16 mm |
Vnější pohon (s1) | SW24 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | A2C |
Princip funkce pojistky | Jednodílná kovová upínací matice |
Funkce pojistky | Zařízení proti ztrátě, svorka |
Typ závitu | M |
Vyhovuje RoHS | Ne |