Šestihranná matice, vysoký profil s upínacím dílem (nekovová vložka), palcová
ASME B18.16.6 ocel GRC pozinkovaná UNC
NUT-HX-NYL-INS-NE-GRC-(ZN)-5/16_18
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
1" (palec) = 25,4 mm
Mechanické vlastnosti jsou upraveny normou ASME B18.16.6
Standardní tolerance závitu podle normy ASME B1.1 = 2B (pro vnitřní závit)
Datové listy(X)
Jmenovitý průměr (D) | 5/16 in |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | GRC |
Povrch | ZN |
Typ závitu | UNC |
Počet chodů na palec | 18 |
Výška (m1) | 8,9 mm |
Šířka klíče (s1) | 1/2 |