Šestihranná matice, vysoký profil s upínacím dílem (nekovová vložka), palcová
ASME B18.16.6 ocel GRB pozinkovaná UNC
MA-6HR-NYL-INS-(NE/NM)-GR5-(ZN)-1/4_20
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
1" (palec) = 25,4 mm
Mechanické vlastnosti jsou upraveny normou ASME B18.16.6
Standardní tolerance závitu podle normy ASME B1.1 = 2B (pro vnitřní závit)
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (D) | 1/4 in |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | GRB |
Povrch | ZN |
Typ závitu | UNC |
Počet chodů na palec | 20 |