Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Ses yalıtımı, taban

Ses yalıtımı, taban

Ürün no. 0818050220

EAN 4053479254845

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Ses yalıtımı, taban

Ürün no. 0818050220

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 30 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Parquet and laminate floor underlay
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Polipropilen kumaş

Renk

Gri benekli

Toplam kalınlık

2,5 mm

Uzunluk

30 m

Genişlik

1 m

Rulo uzunluğu

30 m

Kalınlık

2,5 mm

m² başına kaplama ağırlığı

300 g

Maks. boyuna uzama

25 %

Maks. köşegenel uzama

25 %

Boyuna germe kuvveti

50 N

Darbe sesi yalıtımı, gevşek

16 dB

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Maket bıçağı

FALÇATA-METAL GÖVDE-KIRMIZI-ÜNİVERSAL

İnce, son derece sağlam metal tutma saplı.
x 1 ad.
Parke yapıştırıcı

PARQADH-750G

Single-component dispersion glue for bonding parquet/laminate for floating installation.
Akrilik sızdırmaz, Parquet Acrylic

ACRYSEAL-PARQ-MAPLE/BIRCH-310ML

For sealing indoor parquet joints
Akrilik sızdırmaz, Parquet Acrylic

ACRYSEAL-PARQ-OAK-310ML

For sealing indoor parquet joints