Ses izolasyon levhası
Ses izolasyon levhası
SES IZOLE EDICI TAB.1000X500X11
Ürün no. 0890100065
EAN 4038898659129
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Poliüretan yumuşak köpük matlar
- Renk: Köpük: gri; üst tabaka: Siyah
- Tek tarafta kaplı, çok elastik poliüretan örtü tabakası ile
- Kendinden yapışkanlı
- Suya, tuzlu suya, motor yağına, yakıtlara, solventlere vb. karşı dayanıklı
- Havayı ve birçok sıvıyı geçirmez
- Yüksek yapışma mukavemeti
- –30°C ila +80°C arası sıcaklığa dayanıklı (+180°C'de 1 saat)
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Poliüretan |
Renk | Antrasit |
Uzunluk x genişlik x kalınlık | 1000 x 500 x 10 mm |
Min. sıcaklık direnci | -30 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Parça sayısı | 2 ADET |