Ses emici levha
Ses emici ped
SES İZOLASYON PLAKASI 6AD. 550X250X2MM
Ürün no. 0890100060
EAN 4053479823072
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Polipropilen kaplamalı, kendinden yapışkanlı ağır hizmete yönelik bitüm plaka
- Yüksek yapıştırıcı dayanımı
- Neredeyse kırılamaz
- Suya, zayıf asitlere, bazik çözeltilere vb. dayanıklıdır
- Sıcaklığa dirençli –30°C ila +80°C (+180°C'de 1 saat)
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Bitüm |
Renk | Açık gri (parlak gri) |
Uzunluk x genişlik x kalınlık | 550 x 250 x 2 mm |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 180 °C |
Min. sıcaklık direnci | -30 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Parça sayısı | 6 ADET |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |