Servisní zařízení pro klimatizace vozidel COOLIUS® Y50
Servisní jedn. pro klimatizace vozidel COOLIUS Y50
SERVISNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS Y50
WOW
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Inteligentní koncepce s „nízkými emisemi“
Inovativní proces vypouštění odpadního oleje zajišťuje minimální ztráty chladiva
Testování souladu s právními předpisy
Test dusíku/tvářecího plynu integrovaný do softwaru zařízení
Sofistikovaná dokumentace
Čtení a export dat do Excelu přes rozhraní USB
Čistý stroj
Automatické čištění okruhu servisní jednotky pro klimatizace
Součásti se snadnou údržbou
Kvalitní součásti ve speciálním provedení
Nehrozí nežádoucí přístup
Lze nastavit individuální přístup k zařízení
Lepší kontrola
Přídavný manometr pro zobrazení vnitřního tlaku v láhvi s chladivem
Obsah dodávky
- Servisní hadice se standardními rychlospojkami
- Databáze náplní vozidel
- Štítky pro různé oleje a UV aditiva
- Příručka pro údržbu
- Stručný návod (s odkazem na web s vícejazyčným podrobným návodem)
- Návod k zařízení
Datové listy(X)
Servis klimatizací osobních automobilů, dodávek, nákladních vozů, užitkových vozidel a stavebních a zemědělských strojů.
Hmotnost zařízení | 90 kg |
Šířka | 680 mm |
Výška | 1175 mm |
Hloubka | 667 mm |
Type chladiva | R-1234yf |
Plnicí množství pro chladivo | 20 kg |
Přesnost plnění chladiva | +/- 15 g |
Výkon vakuového čerpadla | 128 l/min |
Množství nasávaného vzduchu | 500 g/min |
Zobrazení | 4řádkový LCD |
Max. pracovní tlak | 20 bar |
Schválení | CE |
Hmotnost výrobku (na kus) | 90 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!