Servisní zařízení pro klimatizace vozidel COOLIUS® A50
Servisní jedn. pro klimatizace vozidel COOLIUS A50
SERVISNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS A50
WOW
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Inteligentní koncepce s nízkými emisemi
Inovativní proces vypouštění odpadního oleje zajišťuje minimální ztráty chladiva
Testování souladu s právními předpisy
Čtení a export dat přes rozhraní USB
Automatické čištění okruhu servisní jednotky pro klimatizace
Součásti se snadnou údržbou
Kvalitní součásti ve speciálním provedení
Nehrozí nežádoucí přístup
Lze nastavit individuální přístup k zařízení
Přídavný manometr pro zobrazení vnitřního tlaku v láhvi s chladivem
Obsah dodávky
- Servisní hadice 2 x 3 m se standardními rychlospojkami
- Databáze náplní vozidel
- Štítky pro různé oleje a UV aditiva
- Příručka pro údržbu
- Stručný návod (s odkazem na web s vícejazyčným podrobným návodem)
- Návod k zařízení
Datové listy(X)
Servis klimatizací osobních automobilů, dodávek, nákladních vozů, užitkových vozidel a stavebních a zemědělských strojů.
Hmotnost zařízení | 90 kg |
Šířka | 680 mm |
Výška | 1175 mm |
Hloubka | 667 mm |
Type chladiva | R134a |
Plnicí množství pro chladivo | 20 kg |
Přesnost plnění chladiva | +/- 15 g |
Výkon vakuového čerpadla | 128 l/min |
Množství nasávaného vzduchu | 500 g/min |
Zobrazení | 4řádkový LCD |
Max. pracovní tlak | 20 bar |
Schválení | CE |
Hmotnost výrobku (na kus) | 90 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!