Servisní jednotka pro klimatizace vozidel COOLIUS® Y50A
Servisní jednotka pro klimatizace COOLIUS Y50A
COOLIUS Y50A
WOW
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Inteligentní analýza chladiva
- Vestavěný analyzátor chladiva je plně integrován do servisního procesu klimatizace.
- Inteligentní trojitý filtrační systém zajišťuje, že vedení analyzátoru a zařízení není kontaminováno olejem. Tato inovace představuje skvělé vylepšení využívající těch nejlepších dostupných technologií a výrazně snižuje náklady na údržbu.
- K analýze stačí 1,5 g chladicího média.
Testování souladu s právními předpisy
Test dusíku/tvářecího plynu integrovaný do softwaru zařízení
Sofistikovaná dokumentace
Čtení a export dat do Excelu přes rozhraní USB
Čistý stroj
Automatické čištění okruhu servisní jednotky pro klimatizace
Nehrozí nežádoucí přístup
Lze nastavit individuální přístup k zařízení
Obsah dodávky
- Servisní hadice se standardními rychlospojkami
- Databáze náplní vozidel
- Štítky pro různé oleje a UV aditiva
- Příručka pro údržbu
- Stručný návod (s odkazem na web s vícejazyčným podrobným návodem)
Datové listy(X)
Servis klimatizací osobních automobilů, dodávek, nákladních vozů, užitkových vozidel a stavebních a zemědělských strojů.
Hmotnost zařízení | 90 kg |
Šířka | 680 mm |
Výška | 1175 mm |
Hloubka | 667 mm |
Type chladiva | R-1234yf |
Plnicí množství pro chladivo | 20 kg |
Přesnost plnění chladiva | +/- 15 g |
Výkon vakuového čerpadla | 128 l/min |
Množství nasávaného vzduchu | 500 g/min |
Zobrazení | 4řádkový LCD |
Max. pracovní tlak | 20 bar |
Prostředky pro detekci úniku oleje/UV záření, přesnost plnění | +/- 2g |
Schválení | CE |
Hmotnost výrobku (na kus) | 90,600 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!