Servicemaskin for klimaanlegg, nyttekjøretøy COOLIUS® A30 BUS
Servicemaskin klimaanlegg nyttekjøretøy COOLIUS A30
WW AC COOLIUS A30, 35 KG
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hurtigvalg og enkelt å legge inn alle kunde- og kjøretøydata
Intuitiv menynavigering og praktisk operasjon ved å bare vri og trykke på navigasjonshjulet
Rask og effektiv klimaanleggservice på klimaanlegg med høyt volum
Ekstra høy kapasitet på kompressor på 1000 g/min
Lange serviceintervaller
Bruk av høykvalitets komponenterr
Støtbestandig
Nøyaktig oljefylling
Helautomatisk styring av oljefylling
Effektiv endring av oljetype
Intern skylling av rørsystem, inkludert serviceslanger
CE-sertifisert av TÜV-SÜD
Leveringsomfang
- 5 m serviceslanger med hurtigkoblinger
- Database for fyllmengder
- Klistremerker for ulike oljer og UV-tilsetninger
- Servicehefte
- Kort brukerinstruks (med lenke til nettsted for flerspråklige bruksanvisninger)
- Bruksanvisning
Fullautomatisk service av klimaanlegg med kuldemedium R134a, spesielt på busser, i tillegg til nyttekjøretøy, anleggskjøretøy, landbrukskjøretøy, banekjøretøy, varebiler og biler
Type kjølemiddel | R134a |
Kjølemiddelvolum | 35 kg |
Sugekapasitet | 980 g/min |
Apparatvekt | 120 kg |
Bredde | 680 mm |
Høyde | 1175 mm |
Dybde | 667 mm |
Maks. driftstrykk | 20 bar |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.