Servicemaskin for klimaanlegg, kjøretøy COOLIUS® A50
Servicemaskin for klimaanlegg COOLIUS A50
WOW AC COOLIUS A50, 20 KG
WOW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Intelligent Low Emission-konsept
Innovativ prosess for avløpsdrenering sikrer minimalt tap av kjølemiddel
Juridisk samsvarende testing
Les av og eksporter data via USB-grensesnitt
Automatisk rengjøring av kretsen i serviceenheten
Komponenter som er enkle å vedlikeholde
Bruk av spesialdesignede komponenter med høy kvalitet
Ingen uønsket tilgang
Egendefinert tilgang til enheten kan konfigureres
Ekstra manometer for visning av det interne kjølevæskeflasketrykket
Leveringsomfang
- 2 x 3 m serviceslanger med hurtigkoblinger
- Database for kjøretøyfyllenivå
- Klistremerker for ulike oljer og UV-tilsetninger
- Vedlikeholdshefte
- Kortere bruksinstrukser (med lenke til nettsted for flerspråklige driftsinstrukser)
- Enhetsinstruksjoner
Service av klimaanlegg i biler, varebiler, lastebiler, brukskjøretøy, anleggskjøretøy og landbrukskjøretøy.
Apparatvekt | 90 kg |
Bredde | 680 mm |
Høyde | 1175 mm |
Dybde | 667 mm |
Type kjølemiddel | R134a |
Kjølemiddelvolum | 20 kg |
Fyllenøyaktighet for kjølemiddel | +/- 15 g |
Vakuumpumpeytelse | 128 l/min |
Sugekapasitet | 500 g/min |
Display | 4-linjers LCD |
Maks. driftstrykk | 20 bar |
Godkjenning | CE |
Produktvekt (per element) | 90 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.