Servicemaskin for klimaanlegg i kjøretøy COOLIUS® C20
Servicemaskin for klimaanlegg COOLIUS C20
WW AC COOLIUS C20
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Funksjoner
- Helautomatisk
- Robust og lettvektig (vekt 37 kg)
- Veldig enkel å betjene
- 7 tommers berøringsskjerm
- 2 oljeflasker og 1 UV-flaske
- Automatisk oljehåndtering for fersk og brukt olje (manuell tilsetting av UV)
- Oppgradering til lufttette oljebeholdere mulig (anbefales)
- Integrert termisk skriver
- Referansedatabase for fyllmengder i lastebiler og biler
- Flerspråklig menyveiledning
Fordeler
- Kompakt design
- For hybride og elektriske kjøretøy
- CO₂ som et naturlig, miljøvennlig kuldemedium
- Lave vedlikeholdskostnader
- Fremtidsrettet
Leveringsomfang:
- COOLIUS C20 servicemaskin for klimaanlegg
- Serviceslanger med standard hurtigkobling (lengde 3 m)
- Sett med to adaptere for lufttette oljebeholdere
- Kort brukerinstruks (med lenke til nettsted for flerspråklige bruksanvisning)
- Database for kjøretøyfyllmengder
Apparatvekt | 37 kg |
Bredde | 530 mm |
Høyde | 920 mm |
Dybde | 530 mm |
Type kjølemiddel | R744 |
Fyllenøyaktighet for kjølemiddel | +/- 10 g |
Vakuumpumpeytelse | 100 l/min |
Sugekapasitet | 60 g/min |
Display | Berøringsskjerm |
Maks. driftstrykk | 160 bar |
Midler for olje-/UV-lekkasjeregistrering, fyllenøyaktighet | +/- 2g |
Godkjenning | CE |
Produktvekt (per element) | 60 kg |
![Adaptersett, to deler For AIRCO-BAG-er Adaptersett, to deler For AIRCO-BAG-er](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/535871849.jpg)
ADAPTERSETT C20 FOR TETTE OLJEFLASKER
WOWHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.