Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Service- und Wartungs-Set 7-teilig

Service- und Wartungsset 7-tlg
SERVICE- UND WARTUNGSSET

Art.-Nr. 0988018314
EAN 4065746800464
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
Das Service- und Wartungsset besteht aus fünf leistungsfähigen Produkten, perfekt für den Einsatz in Werkstätten, Fabriken, Garagen etc., zur Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich der Wartung und Instandhaltung.

Bestehend aus:


  • HHS 6000 Plus - Universell einsetzbares synthetisches Hochleistungs-Schmieröl mit herausragenden Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid

  • HHS 2000 Plus - Universell einsetzbares synthetisches Hochleistungs-Haftschmieröl mit herausragenden Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid

  • HHS 200 Plus - Universell einsetzbares synthetisches Hochleistungs-Schmierfett mit herausragenden Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid

  • Multi Plus - Universell einsetzbares, synthetisches Hochleistungs-Multifunktionsspray mit sehr guten Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid

  • Rostlöser Rost Off Ice Plus - Mit Tieftemperatur-Crackeffekt, löst durch einzigartigen Kälteschock mit bis zu -60°C auch sehr festsitzende Verschraubungen

  • Mikroaktiv-Tuch Glas - Ideal zur schonenden Reinigung empfindlicher Oberflächen und für ein strahlendes Glanzfinish

  • Displayreiniger SQEAZ – Ideal zur einfachen Reinigung von Displays aller Art z.B. Laptops, Tablets, Handys oder Touchscreens in Fahrzeugen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Service- und Wartungs-Set 7-teilig inklusive:
1 x
Wartungsöl Multi Plus

WARTOEL-(MULTI PLUS)-400ML

Beschreibung: Hochleistungs-Multifunktionsspray für den universellen Einsatz
Menge: 1 x
1 x
Haftschmierstoff HHS® 6000 PLUS

HAFTSHMIRST-HHS6000PLUS-400ML

HHS
Beschreibung: Hochleistungs-Schmieröl für extreme Geschwindigkeiten
Menge: 1 x
1 x
Haftschmierstoff HHS 2000® PLUS

HAFTSHMIRST-HHS2000PLUS-400ML

HHS
Beschreibung: Hochdruckbeständiges Schmieröl mit ausgezeichneter Hafteigenschaft
Menge: 1 x
1 x
Haftschmierstoff HHS® 200 PLUS

HAFTSHMIRST-HHS200PLUS-400ML

HHS
Beschreibung: Hochleistungs-Schmierfett für extreme Belastungen
Menge: 1 x
1 x
Rostlöser ROST OFF ICE PLUS

ROSTLOES-(ROST OFF ICE PLUS)-400ML

ROST-OFF
Beschreibung: Mit Tieftemperatur-Crackeffekt, löst durch einzigartigen Kälteschock mit bis zu -60°C auch sehr festsitzende Verschraubungen
Menge: 1 x
1 x
Mikroaktiv-Tuch Glas

MIKROTUCH-GLAS-GRAU-40X40CM

Beschreibung: Das Mikroaktiv-Tuch Glas eignet sich ideal zur schonenden Reinigung empfindlicher Oberflächen und für ein strahlendes Glanzfinish
Menge: 1 x
1 x
DISPLAYREINIGER-SQEAZ-100ML

DISPLAYREINIGER-SQEAZ-100ML

Menge: 1 x
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
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen