Service Jacke
Jacke SERVICE
JACKE SERVICE ANTHRAZIT 3XL
Art.-Nr. M411545005
EAN 4255576592237
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisend (Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv 5.000 MVP
- Angenehmer Tragekomfort
- 2 Hüfttaschen, 1 Innentasche
- Geeignet für individuelle Anpassungen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 75 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |