Sertleştirici seyreltme
Sertleştirici seyreltme
Ürün no. 5866501101
EAN 4047376456587
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 1 l |
İçerik ağırlığı | 1016 g |
Min. parlama noktası | 35 °C |
Yoğunluk | 0,908 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 20°C'de |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!