Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sert ve yumuşak lehim seti

Sert ve yumuşak lehim seti

Ürün no. 09848

EAN 4011231916356

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sert ve yumuşak lehim seti

Ürün no. 09848
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
Sert ve yumuşak lehim seti dahil:
1 x
Basınçlı tutma sapı

HNDL-F.SLDRTL-PIEZO

Miktar: 1 x
1 x
Sert ve yumuşak lehim seti için depolama kutusu

STRGBOX-F.09848-EMPTY

Miktar: 1 x
1 x
Sivri torç

PTBRN-F.SLDRSET-D9

Açıklama: Soft soldering for plumbing and heating installations
Miktar: 1 x
1 x
Turbo siklon torç 18 mm

CYCLONEBRN-TURBO-D18

Açıklama: Soft soldering, brazing and capillary brazing
Miktar: 1 x
1 x
Lehim havyası için mikro kartuş

MICROCART-F.SLDRIRN-425GR

Açıklama: Complete with valve and suspension hook
Miktar: 1 x
1 x
425 g şişe boyutu için basınç regülatörü, 2 bar

PRESREG-2BAR-R3/8IN

Miktar: 1 x
1 x
Yüksek basınçlı hortum hattı bağlantısı: 3/8x3/8

HPRESHOSELNECON-F.09848-2M

Açıklama: Replacement hose line for hard and soft-soldering set (art. no. 09848) for work with a maximum working pressure of 2 bar
Miktar: 1 x