Sert lehim no. 2
Sert lehim no. 2
Ürün no. 098752
EAN 4011231918831
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tel çapı x uzunluk | 2,0 x 500 mm |
İçerik ağırlığı | 1 kg |
Min./maks. erime sıcaklığı | 650 - 810 °C |
Sert lehim Ag bileşimi (ağırlık-%) | 2 % |
Sert lehim Cu bileşimi (ağırlık-%) | 91,8 % |
Sert lehim P bileşimi (ağırlık-%) | 6,2 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Malzeme göstergesi | B-Cu92PAg |
EN standardı | 1044 |
Uzunluk | 500 mm |
Tel çapı | 2,0 mm |
Min. erime sıcaklığı | 650 °C |
Maks. erime sıcaklığı | 810 °C |
Lehim içerir | Hayır |
Çalışma sıcaklığı | 710 °C |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1022,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!