Serrure pour barres de toit en aluminium
Serrure pour barres de toit
SERRURE POUR BARRE DE TOIT
ORSYMOBIL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Facile à installer
- Avec instructions de montage
Peut uniquement être utilisé en conjonction avec les barres de toit en aluminium.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique |
Nombre de pièces | 2 PCS |
Désignation du type | LTRGSCHL1 |
Longueur | 85 mm |
Largeur | 130 mm |
Hauteur | 105 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1,960 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!