Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Serrure de porte vitrée MS 5000 Avec pêne à ressort

Serrure de porte vitrée MS5000 avec pêne à ressort
GLASDEURSLOT VEREND MS5000

Art. N° 0683530441

EAN 4099618040498

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Serrure de porte vitrée MS 5000 Avec pêne à ressort

Art. N° 0683530441
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
  • Verrouillage vers la droite/gauche, chargement vers le haut/vers le bas

  • Option de condamnation
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour portes en verre ; convient aux épaisseurs de verre de 6 et 8 mm

Convient pour épaisseur de porte min.

6 mm

Convient pour épaisseur de porte max.

8 mm

Design

Avec pêne à ressort, Gauche/droite, Tiroir

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Niveau de brillance

Brillant

Système de verrouillage à clé Berlin

Possible

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
MS 5000 Barillet interchangeable

BARILLET MS 5000 VARIURE DIFFERENTE

Convient à toutes les serrures MS 5000
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaque de butée Pour serrures de porte vitrée

GLASDEURSLOT AANSLAGPLAAT MS5000

x 1 pcs
Support de serrure pour serrures de porte en verre

GLASDEURSLOT AANSLAGHOEK MS5000

MS 5000 Rosace standard

ROZET VERNIKKELD D-18MM MS5000

x 20 pcs