Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Serrure à levier MS 5000 Pour portes vitrées à deux battants

Serrure levier MS5000 portes battantes doubles
MS5000-HEBELZYL-ZD-GLAS-ZWEIFL-25MM

Art. N° 0683530446

EAN 4099618040542

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Serrure à levier MS 5000 Pour portes vitrées à deux battants

Art. N° 0683530446
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
  • Réglable pour utilisation à droite/à gauche

  • Verrouillage de deux portes avec une seule serrure

  • Combinaison d'un bouton rotatif et d'un cylindre interchangeable en option
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour portes vitrées jusqu'à 8 mm d'épaisseur

Axe (serrure)

25 mm

Convient pour épaisseur de porte

8 mm

Design

Gauche/droite

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Niveau de brillance

Mat

Tige rotative de 6 et 8 mm possible

Non

Système combiné

Oui

Système de verrouillage à clé Berlin

Impossible

Alésage de 18 à 21 mm possible

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
MS 5000 Barillet interchangeable

BARILLET MS 5000 VARIURE DIFFERENTE

Convient à toutes les serrures MS 5000