Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Serrote de fita portátil PBS 120 - AUTOMATIC

Serra de fita portátil PBS 120-A
MASTER
PBS120-A

Art. 07013230
EAN 4046777720945
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
Serra de fita metálica portátil com descida automática da estrutura de corte. Ideal para utilização em estaleiros de obras.

Segura e simples


Permite a realização de cortes precisos com extrema facilidade graças à possibilidade de descer automaticamente a estrutura de corte com 4 velocidades de descida ajustáveis, pois isto permite exercer sempre a pressão de contacto correta para impedir o desvio da fita de corte.



Progressão rápida do corte


Corte 60% mais rápido graças à inversão da direção de rotação da fita de corte em comparação com serras de fita que rodam em sentido horário.



Adequada para utilização móvel


A ferramenta pode ser transportada facilmente graças ao punho ergonómico e à construção compacta e leve.



Velocidade de corte constante e adaptável


O potente motor de 1300 W com sistema eletrónico constante permite uma velocidade de corte ideal adaptada à peça de trabalho, selecionada de acordo com o tamanho e a sensibilidade à temperatura dos materiais.



Definição rápida de uniões em esquadria padrão mais comuns


Batentes de ângulo fixo aos 0°, 45°, 60°



Amiga do ambiente e fácil de usar


Corte a seco

Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para cortar aço, alumínio, cobre, latão, metal fundido, plástico e aço inox.

Instruções

Este dispositivo foi desenvolvido e fabricado para corte a seco. A utilização de líquidos de refrigeração pode inviabilizar a utilização do dispositivo. Garanta o correto funcionamento da fita de corte. Caso contrário, a precisão de corte da fita de corte pode ser prejudicada. Para os primeiros dois ou três cortes, utilize uma peça de material sólido com um diâmetro de aproximadamente 40-50 mm. Inicialmente, realize os cortes apenas com pressão ligeira. Aumente lentamente a pressão de contacto. A serra de fita PBS 120-AUTOMATIC foi concebida para funcionamento em sentido horário. Ao instalar a fita de corte, certifique-se de que os dentes estão corretamente alinhados.

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção I/ligação à terra de proteção

Potência de entrada

1300 W

Potência de saída

600 W

Comprimento x largura x altura

850 x 830 x 600 mm

Velocidade mín. de rotação à carga nominal

8000 rpm

Velocidade mín./máx. de rotação com carga nominal

8000-16000 rpm

Peso da máquina

18 kg

Comprimento do cabo

4 m

Incluído na encomenda:
1 x
Serra de fita bimetálica multiusos Uma lâmina para qualquer trabalho

BASAWBLDE-MET-M-1440X13X0,6

ZEBRA
Descrição:
Material: Bimetal
Quantidade: 1 x
1 x
Batente de distância

ROD STOP GROUP

Quantidade: 1 x
1 x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica Design extralongo

CHAVE ALLEN - TAMANHO 4

ZEBRA
Descrição:
4 mm