Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Serre-câble avec languette de fixation, ré-ouvrable

Serre-câble avec languette de fixation ré-ouvrable

Art. N° 0502992010
EAN 4056807441931
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
Cosse à sertir pour arrimage, polyamide 6.6 résistant aux intempéries
  • Le matériau résistant aux intempéries résiste également aux rayons ultraviolets ; adapté aux applications en intérieur et en extérieur

  • La languette facilite le déverrouillage et la réutilisation si des modifications sont attendues pendant le développement, la fabrication ou le service sur site

  • Généralement utilisé pour les applications intensives

  • Utilisation possible avec le RACCORD 0502992014

  • Résistant aux UV et aux intempéries
Indication
  • L'article 0502992013 est également thermofixé à +115 °C.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de bande (B)

12,7 mm

Largeur

12,7 mm

Longueur (L)

719 mm

Diamètre du paquet min./max. (Ø)

63,5-203 mm

Matière

Polyamide - PA 6.6

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 85 °C

Résistance aux UV

Oui

Couleur

Noir

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Force de traction max.

1112 N

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raccord de support à vis

LASHING-MOUNTING-CLIP-BLK-M6

Fastening clip for lashing – weather-resistant polyamide 6.6
x 100 pcs