Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad

Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad
SERRATURA-ELETTRONICA-TWINPAD

Cod. art. 0683532922

EAN 4062856699537

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad

Cod. art. 0683532922
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
La serratura per mobili si apre inserendo un codice o utilizzando un transponder
  • Sono supportati i metodi di lettura correnti Mifare Classic e Mifare Desfire Evo II

  • Configurabile in modalità multiutente (autorizzazione multiutente) o modalità privata (autorizzazione fissa)

  • Installabile in modo flessibile (incernierata a sinistra/destra, cassetto) in armadi in legno o metallo

  • Il serratura ha la funzione di bloccare la porta dopo 4 tentativi di apertura falliti, inoltre la serratura dopo i quattro tentativi falliti emanerà un allarme sonoro

  • Unità frontale sottile con telaio in metallo

  • Alimentatore di emergenza con porta mini-USB

  • Schede master/chip max 3, schede utente/chip max 27
Indicazione

L'utilizzo di questo prodotto in combinazione con la cerniera Tiomos Tipmatic Plus fornisce un supporto aggiuntivo per l'apertura delle porte

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

107 mm

Larghezza

56 mm

Tipo RFID

Mifare Classic, Mifare Desfire Evo II

Per spessore porta max

32 mm

Colore

Nero

Temperatura d’esercizio max

55 °C

Temperatura d’esercizio min

-25 °C

Tipo di batteria

1,5 V Mignon AA

Distanza massima di lettura

10 mm

Durata batteria/batteria ricaricabile

circa 10000 cicli di bloccaggio

Materiale

Materiale plastico

Corrente operativa max

120 mA

Corrente quiescente max

30 µA

Distanza di lettura min

5 mm

Distanza di lettura min/max

5-10 mm

Numero di batterie/batterie ricaricabili

4 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

220,300 g

Spessore

13 mm

Temperatura d'esercizio min/max

-25 a 55 °C

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Alcalina

Umidità relativa max nell'area di applicazione

85 %

Umidità relativa min nell’aria di applicazione

10 %

Umidità relativa min/max nell'area di applicazione

10-85 %

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR06-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Contropiastra angolare piccola MS 5000

CONTROPIASTRA-P/SERRATURA-NICH

x 20 pz.
Transponder card RFID

TRANSPNDRCARD-(F.FRNLOK-EL)-13,56MHZ

Allows comfortable handling and can be easily stowed away
x 1 pz.
Transponder card RFID

TRANSPNDRCARD-(F.FRNLOK-EL)-13,56MHZ

Allows comfortable handling and can be easily stowed away
x 1 pz.
Key chip RFID transponder

KEYCHIP-F.FRNLOK-EL

RFID key rings are handier than cards
x 1 pz.
Transponder wristband RFID

WRISTBA-(F.FRNLOK-EL)-BLCK

The transponder wristband is worn like a wristwatch, allowing quick, safe use
x 10 pz.
Cerniera Tiomos Tipmatic Plus Click-on

CERNIERA-TIOMOS-TT-PLUS-110GR-45/9,5-K03

Cerniera con apertura automatica per frontali senza maniglia