Serratura ad aste rotanti MS 5000 Dimensioni entrata 38 mm
Serratura ad aste rotanti MS5000 con entrata 38 mm
SERR.ASTA ROT.SX/DX L19MM E38 MS5000
Cod. art. 0683532416
EAN 4052703260218
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Serratura per aste rotanti continue diam. 8 mm
- Possibilità di montare un meccanismo per il bloccaggio della chiave con serratura aperta anche in un secondo momento
- Combinazione tra pomolo girevole e con cilindro intercambiabile
I nuclei dei cilindrico intercambiabile con opzione di bloccaggio della chiave con serratura aperta non possono essere rimossi successivamente.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Misura perno | 38 mm |
Per spessore porta | 19 mm |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Materiale | Zinco pressofuso |
Superficie | Nichelato |
Asta rotante da 8 mm possibile | Sì |
Sistema a combinazione | Sì |
Costrizione di chiusura | Sì |
Diametro cilindro | 18 mm |
Foro possibile da 18 a 21 mm | Sì |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.