Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serratura a pulsante MS 5000

Serratura a pressione MS5000
SERR.PULS.A/SCORR. CIL.INT.MS5000

Cod. art. 0683530430

EAN 4099618040443

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serratura a pulsante MS 5000

Cod. art. 0683530430
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
Design elegante con rosetta speciale



Possibilità di cambiare il verso della chiusura da destra a chiusura a sinistra


  • Applicazioni versatili

  • È necessaria una scorta limitata


Corsa di chiusura 13 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per ante con uno spessore massimo di 20 mm

Per spessore porta

19 mm

Esecuzione

Cilindro a pressione

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Costrizione di chiusura

No

Diametro cilindro

18 mm

Foro possibile da 18 a 21 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
MS 5000 Cilindro intercambiabile

CILINDRO CIFF.DIVERSA MS5000

Si adatta a tutte le serrature MS 5000