Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serratura a leva MS 5000 per ante in vetro con singolo battente

Serratura a leva MS5000 sportelli anta singola
SERR.VETRO SING.CIL.INTERC.MS5000

Cod. art. 0683530445

EAN 4099618040535

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serratura a leva MS 5000 per ante in vetro con singolo battente

Cod. art. 0683530445
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
  • Regolabile per l'uso sia a destra sia a sinistra

  • Combinazione tra pomolo girevole e nucleo cilindrico intercambiabile
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per ante in vetro con uno spessore che vanno da un minimo di 4 mm a un massimo di 8 mm

Misura perno

25 mm

Per spessore porta

8 mm

Esecuzione

Lato sinistro/destro

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Possibilità asta rotante da 6 e 8 mm

No

Sistema a combinazione

Costrizione di chiusura

No

Foro possibile da 18 a 21 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
MS 5000 Cilindro intercambiabile

CILINDRO CIFF.DIVERSA MS5000

Si adatta a tutte le serrature MS 5000