Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serratura a leva MS 5000

Serratura a leva MS5000, 30 mm
SERR.LEVA MS5000 CIL.INTER. 19MM

Cod. art. 0683530432

EAN 4065746781817

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serratura a leva MS 5000

Cod. art. 0683530432
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
  • Possibilità di scegliere tra chiusura a destra e chiusura a sinistra

  • Combinazione di sistemi
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per ante con spessore da 19 mm

Misura perno

30 mm

Per spessore porta

19 mm

Esecuzione

Lato sinistro/destro

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Grado di lucidatura

Opaco

Possibilità asta rotante da 6 e 8 mm

No

Sistema a combinazione

Costrizione di chiusura

No

Diametro cilindro

18 mm

Foro possibile da 18 a 21 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
MS 5000 Cilindro intercambiabile

CILINDRO CIFF.DIVERSA MS5000

Si adatta a tutte le serrature MS 5000