Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serratura a infilare per serranda MS 5000 con contropiastra angolare speciale

Serra. incas. serranda MS5000. controp. ad angolo
SERR.TAPPAR. MS5000 CONTROPIAS.SPEC

Cod. art. 0683530438

EAN 4099618040481

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serratura a infilare per serranda MS 5000 con contropiastra angolare speciale

Cod. art. 0683530438
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
Dimensione mandrino a regolazione continua da 15 a 22 mm
  • Regolabile per l'uso a destra o a sinistra

  • Piastra di riscontro inclusa

  • Bloccaggio forzato impossibile

  • Misura del foro: 18-21 mm
Indicazione

La piastra di riscontro deve essere fissata con viti a testa piana svasata con diam. 3 x 16 mm.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Costrizione di chiusura

No

Foro possibile da 18 a 21 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rosetta standard MS 5000

ROSETTA DESIGN TYP STR18 MS5000

x 20 pz.
MS 5000 Cilindro intercambiabile

CILINDRO CIFF.DIVERSA MS5000

Si adatta a tutte le serrature MS 5000