Serratura a infilare per porte scorrevoli conforme alla normativa DIN EN 12209
Serratura inf porte scor chiav rot PZ pias ant sq
SERR.P/SCORR.CIL.PIANO FIN.INOX OPACO
Cod. art. 0688500175
EAN 4038898766933
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Conforme alla normativa DIN EN 12209
Scatola della serratura centrata, zincata
In dotazione:
- 1 serratura a infilare per porte scorrevoli
- 1 contropiastra
Alloggiamento serratura centrato.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per la chiusura di porte scorrevoli interne DIN D e DIN S in legno
![]() | |
Classe serratura | 3 |
Tipo di bloccaggio | Cilindro profilato |
Ideale per | Porte scorrevoli in legno |
Direttive DIN | DIN R/L |
Forma piastra frontale | Angolare |
Larghezza piastra frontale | 20 mm |
Misura perno | 55 mm |
Materiale della piastra anteriore | Acciaio inossidabile |
Grado di lucidatura piastra frontale | Opaco |
Lunghezza piastra frontale | 150 mm |
Distanza fori | 38 mm |
Spessore piastra frontale | 3 mm |
Larghezza scatola serratura | 85 mm |
Altezza scatola serratura | 90 mm |
Spessore scatola serratura | 14 mm |
Materiale della barra | Colata di acciaio |
Superficie del fermo | Tipo nichelato |
Corsa massima bullone di bloccaggio serratura | Doppio giro 22 mm |
Normative | EN 12209, DIN 12209 |