Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Serra tico-tico pneumática WPS 4000

Serra tico-tico pneumática WPS 4000

Art. 07038931
EAN 4046777677874
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
Serra tico-tico de carroçaria e muito potente para as aplicações mais exigentes que envolvam viaturas de passageiros, viaturas pesadas de mercadorias, autocarros, construções de veículos especiais, etc.

A sequência de produção topo de gama garante um elevado nível de precisão


Concebida para as aplicações mais exigentes e uma longa vida útil



Nível de tração extremamente elevado, graças ao curso maior


Adequada para trabalhos de corte em carroçaria ou elementos de suporte de carroçaria fabricados em chapa de aço ou alumínio até 10 mm



Guia regulável


Permite o ajuste preciso da profundidade de corte



Escape afastado da área de trabalho


Evita o levantamento de pó e sujidade



Punho de borracha e design ergonómico


Assegura que o punho não arrefece durante o trabalho

Aviso

Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação. A pressão de funcionamento deve ser medida diretamente na ferramenta pneumática.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para madeira, alumínio, materiais compostos, plástico, folhas duplas e triplas até 6 mm e para folhas finas e aços de qualidade superior com um máximo de 1 mm.

Velocidade de curso em vazio

7000 rpm

Consumo de ar

360 l/min

Pressão de funcionamento

6.3 bar

Diâmetro interior mín. da mangueira

8 mm

Comprimento

290 mm

Peso da máquina

1,28 kg

Comprimento de curso

20 mm

Incluído na encomenda:
Lâmina de serra para carroçaria para WPS 4000
0 x
Lâmina de serra para carroçaria para WPS 4000

JIGSAWBLDE-BDYWRK-WPS4000-10TPI-ALU

Descrição: Saw blades designed specifically for WPS 4000
Quantidade: 0 x
Lâmina de serra para carroçaria para WPS 4000
0 x
Lâmina de serra para carroçaria para WPS 4000

JIGSAWBLDE-BDYWRK-WPS4000-18TPI-STDD

Descrição: Saw blades designed specifically for WPS 4000
Quantidade: 0 x
Lâmina de serra para carroçaria para WPS 4000
0 x
Lâmina de serra para carroçaria para WPS 4000

JIGSAWBLDE-BDYWRK-WPS4000-18TPI-HM

Descrição: Saw blades designed specifically for WPS 4000
Quantidade: 0 x
0 x
Sistema de malas 8.4.1

MALA SISTEMA ORSY 8.4.1

Descrição: Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas utilizadas com consumíveis
Quantidade: 0 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Válvula redutora de pressão

PRESREGL-PN-6BAR

Pressure reducer unit with integrated non-return valve
x 1 Un.
Lubrificador de névoa pequeno

OLEADOR INDIVIDUAL 1/4

Para ferramenta pneumática com ligação direta aos dispositivos móveis com ótima dosagem.

x 1 Un.
Racord de encaixe rápido com rosca macho Série 2000

RACORD FEMEA ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

x 3 Un.
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho
x 3 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.
x 1 Un.