Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Serra tico-tico pneumática WPS 3000

Serra tico-tico pneumática WPS 3000

Art. 07038921

EAN 4046777677881

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Serra tico-tico pneumática WPS 3000

Art. 07038921
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
Highly powerful and low-vibration bodywork jigsaw for tough applications involving passenger vehicles, HGVs, buses, special vehicle constructions, etc.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Velocidade de curso em vazio

12000 rpm

Consumo de ar

300 l/min

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Diâmetro interior mín. da mangueira

8 mm

Comprimento

280 mm

Peso da máquina

0,83 kg

Comprimento de curso

10 mm

Incluído na encomenda:
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG
1 x
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-14TPI

Descrição:
Comprimento de trabalho: 77 mm; Dentes por unidade de comprimento: 14 UNID/polegada
Qualidade especial para painéis de carroçaria de alta resistência em veículos
Quantidade: 1 x
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG
1 x
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-18TPI

Descrição:
Comprimento de trabalho: 53 mm; Dentes por unidade de comprimento: 18 UNID/polegada
Qualidade especial para painéis de carroçaria de alta resistência em veículos
Quantidade: 1 x
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG
1 x
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-24TPI

Descrição:
Comprimento de trabalho: 77 mm; Dentes por unidade de comprimento: 24 UNID/polegada
Qualidade especial para painéis de carroçaria de alta resistência em veículos
Quantidade: 1 x
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG
1 x
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-32TPI

Descrição:
Comprimento de trabalho: 77 mm; Dentes por unidade de comprimento: 32 UNID/polegada
Qualidade especial para painéis de carroçaria de alta resistência em veículos
Quantidade: 1 x
1 x
Sistema de malas 8.4.1

MALA SISTEMA ORSY 8.4.1

Descrição:
500 x 380 x 85 mm
Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas utilizadas com consumíveis
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Válvula redutora de pressão

PRESREGL-PN-6BAR

Pressure reducer unit with integrated non-return valve
x 1 Un.
Lubrificador de névoa pequeno Para ferramentas pneumáticas

OLEADOR INDIVIDUAL 1/4

Para ligação direta aos dispositivos móveis com ótima dosagem.
x 1 Un.
Racord de encaixe rápido com rosca macho Série 2000

RACORD FEMEA ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

x 3 Un.
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho
x 3 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.