Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Serra tico-tico pneumática WPS 2000

Serra tico-tico pneumática DST 2000

Art. 07038911

EAN 4046777677812

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Serra tico-tico pneumática WPS 2000

Art. 07038911
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
Serra tico-tico de carroçaria pneumática com potência de saída extremamente elevada

A sequência de produção topo de gama garante um elevado grau de


precisão


Concebida para aplicações exigentes e uma longa vida útil.



Elevado nível de tração, graças ao curso mais comprido


Adequada para trabalhos de corte em carroçaria de chapa de metal até 4,0 mm.



Guia regulável



Permite o ajuste preciso da profundidade de corte.



Saída de ar afastada da área de trabalho


Evita o levantamento de pó e sujidade.



Punho de borracha e design ergonómico


O punho não arrefece durante o trabalho.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Madeira, alumínio, materiais compostos e plástico (lâminas de serra 14 tpi), raios estreitos (lâminas de serra 18 tpi), folhas duplas e triplas até 4 mm (lâminas de serra 24 tpi), folhas finas e aços de qualidade superior até 1 mm (lâminas de serra 32 tpi).

Instruções

A impressionante velocidade de corte da serra pneumática WPS 2000 (12.000 rpm) permite serrar sem rebarbas a uma pressão de apenas 6 bar e evita que rasgue as margens de folhas finas.

Velocidade de curso em vazio

12000 rpm

Consumo de ar

270 l/min

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Diâmetro interior mín. da mangueira

8 mm

Comprimento

220 mm

Peso da máquina

0,81 g

Comprimento de curso

8 mm

Incluído na encomenda:
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG
1 x
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-14TPI

Descrição:
Comprimento de trabalho: 77 mm; Dentes por unidade de comprimento: 14 UNID/polegada
Qualidade especial para painéis de carroçaria de alta resistência em veículos
Quantidade: 1 x
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG
1 x
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-18TPI

Descrição:
Comprimento de trabalho: 53 mm; Dentes por unidade de comprimento: 18 UNID/polegada
Qualidade especial para painéis de carroçaria de alta resistência em veículos
Quantidade: 1 x
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG
1 x
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-24TPI

Descrição:
Comprimento de trabalho: 77 mm; Dentes por unidade de comprimento: 24 UNID/polegada
Qualidade especial para painéis de carroçaria de alta resistência em veículos
Quantidade: 1 x
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG
1 x
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-32TPI

Descrição:
Comprimento de trabalho: 77 mm; Dentes por unidade de comprimento: 32 UNID/polegada
Qualidade especial para painéis de carroçaria de alta resistência em veículos
Quantidade: 1 x
1 x
Sistema de malas 8.4.1

MALA SISTEMA ORSY 8.4.1

Descrição:
500 x 380 x 85 mm
Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas utilizadas com consumíveis
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Válvula redutora de pressão

PRESREGL-PN-6BAR

Pressure reducer unit with integrated non-return valve
x 1 Un.
Lubrificador de névoa pequeno Para ferramentas pneumáticas

OLEADOR INDIVIDUAL 1/4

Para ligação direta aos dispositivos móveis com ótima dosagem.
x 1 Un.
Racord de encaixe rápido com rosca macho Série 2000

RACORD FEMEA ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

x 3 Un.
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho
x 3 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.