Serra tico-tico oscilante STP 140 EXACT-B
Serra tico-tico oscilante STP 140 EXACT-B
MASTER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Alta precisão
A guia da lâmina de serra concebida especialmente para o efeito minimiza a deformação da lâmina. O resultado é um corte com a máxima precisão.
Funcionamento silencioso
Baixas vibrações para um funcionamento extremamente silencioso. Torna a máquina mais fácil de manusear e aumenta a precisão do corte.
Excelente controlo
O design compacto e leve com circunferência pequena no punho permite um controlo ideal da serra.
Facilidade de utilização
Não são precisas ferramentas adicionais para trocar a lâmina da serra nem para ajustar o pé de apoio de magnésio.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 800 W |
Velocidade mín./máx. do curso em vazio | 800-3000 rpm |
Número de fases de curso pendular | 4 UNID |
Comprimento de curso | 26 mm |
Profundidade máx. de corte na madeira | 140 mm |
Profundidade máx. de corte no aço | 10 mm |
Profundidade máx. de corte no alumínio | 20 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Encaixe rápido |
Peso da máquina | 2,3 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
Funções | Sistema de mudança rápida de lâmina de serra |
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
FOLHA SERRA TICO-T .MULTIBLADE METAL75MM
FOLHA SERRA TICO-TICO MULTIBLADE HCS90MM
FOLHA SERRA TICO-T. MULTIBLADE UNV.105MM