Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Serra de meia esquadria KGS 270-60-E

Serra de meia esquadria KGS 270-60-E
MASTER

Art. 07013440
EAN 4056807515427
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
Very compact and lightweight chop and mitre saw with electronic motor speed control, sliding function and powerful 1550-watt motor including 24-tooth SC saw blade, assembly tool and workpiece clamp
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência

50 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Diâmetro máx. da serra circular

216 mm

Adequado para diâmetro de orifício

30 mm

Largura de corte

270 mm

Profundidade de corte

60 mm

Potência de entrada

1550 W

Ângulo máx. de lapidado em V

50 Grau

Ângulo máx. de inclinação

48 Grau

Direcção de rotação para o ângulo de inclinação

À esquerda

Peso da máquina

15 kg

Comprimento do cabo

2 m

Velocidade mín./máx. em vazio

2600-5200 rpm

Velocidade máx. em vazio

5200 rpm

Vibração

2.1 m/s²

Nível de pressão sonora

91 dB

Comprimento

430 mm

Largura

460 mm

Altura

560 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Lâmina de serra plana

DISCO EMPASTILHADO 216X30MM Z.48

Ferramentas especializadas para utilização móvel. Para serra de esquadria deslizante, serra de mesa e serra de esquadria.
x 1 Un.
Lâmina de serra plana

DISCO SER. CIRC. D.216X2,6X30MM 60TR/FT

Ferramentas especializadas para utilização móvel. Para serra de esquadria deslizante, serra de mesa e serra de esquadria.
x 1 Un.
Lâmina de serra plana

DISCO SER. CIRC. D.216X2,6X30MM 80TR/FT

Ferramentas especializadas para utilização móvel. Para serra de esquadria deslizante, serra de mesa e serra de esquadria.
x 1 Un.