Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Serra de esquadria metálica, MKS 2400

Serra de esquadria metálica, MKS 2400
MASTER
MKS2400

Art. 07013300
EAN 4058794281057
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
Metal-cutting circular saw for sawing pipes and profiles made from steel, non-ferrous metals, plastics and composite materials, as well as stainless steel
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência

50 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção I/ligação à terra de proteção

Velocidade circunferencial máx.

1450 m/min

Diâmetro máx. da serra circular

355 mm

Adequado para diâmetro de orifício

25,4 mm

Potência de entrada

2400 W

Ângulo máx. de lapidado em V

45 Grau

Ângulo máx. de inclinação

45 Grau

Peso da máquina

23,5 kg

Comprimento do cabo

2,5 m

Velocidade máx. em vazio

1450 rpm

Vibração

1.19 m/s²

Nível de pressão sonora

100 dB

Comprimento

510 mm

Largura

320 mm

Altura

450 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Batente angular para serra de esquadria metálica

TENSIONING PLATE

Quantidade: 1 x
1 x
Chave Allen sextavada

CHAVE ALLEN 8

ZEBRA
Descrição:
8 mm
Versão curta
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Disco de corte em metal para serra de corte

CRCLSAWBLDE-MET-TC-MKS2200-355X60X25,4

Para aplicação móvel. Adequado para serra de corte em metal MKS 2200 inox/MKS 2400 e máquinas cortadoras a seco.
x 1 Un.
Disco de corte em metal para serra de corte

CRCLSAWBLDE-MET-TC-MKS2200-355X60X25,4

Para aplicação móvel. Adequado para serra de corte em metal MKS 2200 inox/MKS 2400 e máquinas cortadoras a seco.
x 1 Un.
Disco de corte em metal para serra de corte

DISCO CORTE INOX 355MM 72 DENTES

Para aplicação móvel. Adequado para serra de corte em metal MKS 2200 inox/MKS 2400 e máquinas cortadoras a seco.
x 1 Un.
Disco de corte em metal para serra de corte

CRCLSAWBLDE-MET-TC-MKS2200-355X90X25,4

Para aplicação móvel. Adequado para serra de corte em metal MKS 2200 inox/MKS 2400 e máquinas cortadoras a seco.
x 1 Un.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Base, serra de esquadria metálica

WRKSTAND-F.MKS2400

x 1 Un.
Elemento de fixação, serra de esquadria metálica

CLMPDEV-F.METMITRSAW-MKS2200INOX

For effective clamping of U- and C-profiles without using complex fittings.
x 1 Un.
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
Peças de substituição para este produto:
Escova de carbono

ESCOVAS

For electric sanding files ESF 500-E
x 1 Un.