Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Serra circular de meia-esquadria KGS 250-60

Serra de mesa e esquadria KGS 250-60
SERRA CIRCULAR TELESCÓPICA KGS 250
MASTER

Art. 07013430
EAN 4056807515311
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
Serra de mesa e esquadria muito compacta e leve com função deslizante e motor de binário elevado de 1400 W, incluindo lâmina de serra SC de 24 dentes, ferramenta de montagem e abraçadeira para peça de trabalho para utilização portátil.

Elevada capacidade de corte


Função de tensionamento com corrediça interna de trombone, bem como corrediça de alta qualidade e rolamentos de esferas



Trabalho preciso e iluminação perfeita da área de trabalho


A lâmpada LED ilumina a linha de corte através da sombra da luz do disco de corte.



Regulação fácil e rápida da esquadria e da inclinação


Engate fixo em ângulos standard



Trabalho preciso em todas as inclinações


Suporte fresado e batente em alumínio fundido de alta qualidade e design do batente otimizado



Ambiente de trabalho limpo


Extração eficaz do pó em 2 pontos



Fácil de transportar


  • Função de bloqueio seguro da serra e da cabeça do disco de corte

  • Práticas pegas de transporte que aumentam significativamente o tamanho do suporte da peça
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para madeira, MDF e laminado

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência

50 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Diâmetro máx. da serra circular

216 mm

Adequado para diâmetro de orifício

30 mm

Largura de corte

250 mm

Profundidade de corte

60 mm

Potência de entrada

1400 W

Ângulo máx. de lapidado em V

48 Grau

Ângulo máx. de inclinação

48 Grau

Direcção de rotação para o ângulo de inclinação

À esquerda

Peso da máquina

11,5 kg

Comprimento do cabo

2 m

Velocidade mín./máx. em vazio

0-4600 rpm

Velocidade máx. em vazio

4600 rpm

Vibração

2.7 m/s²

Nível de pressão sonora

92 dB

Comprimento

355 mm

Largura

445 mm

Altura

425 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Lâmina de serra plana

DISCO EMPASTILHADO 216X30MM Z.48

Ferramentas especializadas para utilização móvel. Para serra de esquadria deslizante, serra de mesa e serra de esquadria.
x 1 Un.
Lâmina de serra plana

DISCO SER. CIRC. D.216X2,6X30MM 60TR/FT

Ferramentas especializadas para utilização móvel. Para serra de esquadria deslizante, serra de mesa e serra de esquadria.
x 1 Un.
Lâmina de serra plana

DISCO SER. CIRC. D.216X2,6X30MM 80TR/FT

Ferramentas especializadas para utilização móvel. Para serra de esquadria deslizante, serra de mesa e serra de esquadria.
x 1 Un.