Serra circular HKS 55 Combi
Serra circular, HKS 55 combi
SERRA CIRCULAR MANUAL HKS 55 COMBI
MASTER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Adequada como serra de fresagem
Podem ser efetuados trabalhos que, até agora, só seriam possíveis com serras de imersão especiais.
Extremamente prática e leve com magnésio fundido
O peso reduzido aumenta o conforto do trabalho e reduz o esforço necessário.
Ajuste da velocidade de ralenti
O botão de ajuste de velocidade com sistema eletrónico constante permite serrar vários tipos de material.
Mudança rápida da lâmina de serra
Bloqueio do veio com função de travamento.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1200 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 2000-5200 rpm |
Adequado para diâmetro de orifício | 20 mm |
Diâmetro máx. da serra circular | 160 mm |
Ângulo mín./máx. de lapidado em V | 0-45 Grau |
Profundidade máx. de corte a 90 graus | 55 mm |
Profundidade máx. de corte a 45 graus | 40 mm |
Peso da máquina | 3,7 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!