Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie pinze per anelli seeger interni ed esterni, becchi dritti

Serie pinze per anelli seeger, tipo A/A/C/C
SERIE-PINZE-PER-SEEGER-FORMA-A-C-4PZ

Cod. art. 071402 31

EAN 4050641013392

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie pinze per anelli seeger interni ed esterni, becchi dritti

Cod. art. 071402 31
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
Impugnatura: Rivestimento in plastica ruvida


Per una presa sicura e antiscivolo



Punte in acciaio per molle stampate a freddo per una massima resistenza alle sollecitazioni


Stabilità ottimale, anche con anelli incastrati.



Punte inserite a pressione


Offrono la massima forza quando si smontano anelli incastrati e consentono il montaggio degli anelli con una distorsione minima.



Snodo avvitato


Elevata precisione e movimento ottimale.



Ampia superficie di posizionamento


Anelli montati senza torsione.



Testa della pinza


Struttura stretta per un accesso ottimale al pezzo, anche nei punti più difficili da raggiungere.



Contenuto: 4 pezzi


  • 1 pinza per anelli seeger, forma A, 10–25 mm

  • 1 pinza per anelli seeger, forma A, 19–60 mm

  • 1 pinza per anelli seeger, forma C, 10–25 mm

  • 1 pinza per anelli seeger, forma C, 19–60 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

4 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

590,000 g

Serie pinze per anelli seeger interni ed esterni, becchi dritti compreso:
1 x
Pinze per anelli elastici seeger, forma C Per anelli elastici interni forati

PINZA PER ANELLI ELASTICI C 12-25MM

Descrizione:
Spessore serrabile min/max: 12-25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Pinze per anelli elastici seeger, forma C Per anelli elastici interni forati

PINZA PER ANELLI ELASTICI C 19-60MM

Descrizione:
Spessore serrabile min/max: 19-60 mm
Quantità: 1 x
1 x
Pinze per anelli elastici, forma A Per anelli elastici esterni su alberi

PINZA PER ANELLI ELASTICI A 10-25MM

Descrizione:
Spessore serrabile min/max: 10-25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Pinze per anelli elastici, forma A Per anelli elastici esterni su alberi

PINZA PER ANELLI ELASTICI A 19-60MM

Descrizione:
Spessore serrabile min/max: 19-60 mm
Quantità: 1 x