Serie di utensili per filettatura HSS M3-M12 44 pz in valigetta 8.4.1 compreso:
1
x
Cacciavite a taglio corto con lama tonda
CACCIAVITE ZEBRA TAGLIO CORTO 5.5MM
Descrizione:
1 x 5,5 mm; Lunghezza lama: 25 mm
Lama cromata spazzolata corta e manico bicomponente
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D2,5MM
Descrizione:
2.5 mm
Punta di precisione in acciaio per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D3,3MM
Descrizione:
3.3 mm
Punta di precisione in acciaio per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D4,2MM
Descrizione:
4.2 mm
Punta di precisione in acciaio per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D5,0MM
Descrizione:
5.0 mm
Punta di precisione in acciaio per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D6,8MM
Descrizione:
6.8 mm
Punta di precisione in acciaio per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D8,5MM
Descrizione:
8.5 mm
Punta di precisione in acciaio per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D10,2MM
Descrizione:
10.2 mm
Punta di precisione in acciaio per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352
MASCHIO-MANO-SBOZZATORE-DIN352-HSS-M10
Descrizione:
M10 x 1,5
Con un taglio forma A per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352
MASCHIO-MANO-SBOZZATORE-DIN352-HSS-M12
Descrizione:
M12 x 1,75
Con un taglio forma A per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352
MASCHIO SBOZZATORE HSS DIN352 M3
Descrizione:
M3 x 0,5
Con un taglio forma A per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352
MASCHIO SBOZZATORE HSS DIN352 M4
Descrizione:
M4 x 0,7
Con un taglio forma A per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352
MASCHIO SBOZZATORE HSS DIN352 M5
Descrizione:
M5 x 0,8
Con un taglio forma A per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352
MASCHIO-SBOZZATORE-HSS-DIN352-M6
Descrizione:
M6 x 1,0
Con un taglio forma A per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352
MASCHIO-MANO-SBOZZATORE-DIN352-HSS-M8
Descrizione:
M8 x 1,25
Con un taglio forma A per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio intermedio HSS DIN 352
MASCHIO-INTERMEDIO-HSS-DIN352-M10
Descrizione:
M10 x 1,5
Con taglio forma D per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio intermedio HSS DIN 352
MASCHIO-INTERMEDIO-HSS-DIN352-M12
Descrizione:
M12 x 1,75
Con taglio forma D per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio intermedio HSS DIN 352
MASCHIO INTERMEDIO HSS DIN352 M3
Descrizione:
M3 x 0,5
Con taglio forma D per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio intermedio HSS DIN 352
MASCHIO INTERMEDIO HSS DIN352 M4
Descrizione:
M4 x 0,7
Con taglio forma D per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio intermedio HSS DIN 352
MASCHIO INTERMEDIO HSS DIN352 M5
Descrizione:
M5 x 0,8
Con taglio forma D per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio intermedio HSS DIN 352
MASCHIO INTERMEDIO HSS DIN352 M6
Descrizione:
M6 x 1,0
Con taglio forma D per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio intermedio HSS DIN 352
MASCHIO-INTERMEDIO-HSS-DIN352-M8
Descrizione:
M8 x 1,25
Con taglio forma D per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352
MASCHIO FIN. HSS DIN352 M 10X1,5MM
Descrizione:
M10 x 1,5
Con taglio forma C la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352
MASCHIO-FINITORE-DIN352-HSS-M12
Descrizione:
M12 x 1,75
Con taglio forma C la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352
MASCHIO FINITORE HSS DIN352 M3
Descrizione:
M3 x 0,5
Con taglio forma C la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352
MASCHIO FINITORE HSS DIN352 M4
Descrizione:
M4 x 0,7
Con taglio forma C la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352
MASCHIO FINITORE HSS DIN352 M5
Descrizione:
M5 x 0,8
Con taglio forma C la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352
MASCHIO FINITORE DIN352-HSS-M6
Descrizione:
M6 x 1
Con taglio forma C la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352
MASCHIO FIN. HSS DIN352 M 8X1,25MM
Descrizione:
M8 x 1,25
Con taglio forma C la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità:
1
x
1
x
Filiera filettatura Per filettature metriche ISO standard HSS a norma DIN EN 22568
FILIERA TONDA HSS DIN 223 M10X1,5 MM
Descrizione:
M10 x 1,5; M10
Filiera tonda a norma DIN EN 22568 chiusa e preintagliata (forma B) per la produzione di filettature metriche ISO standard a norma DIN 13 su acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Filiera filettatura Per filettature metriche ISO standard HSS a norma DIN EN 22568
FILIERA TONDA HSS DIN 223 M12X1,75MM
Descrizione:
M12 x 1,75; M12
Filiera tonda a norma DIN EN 22568 chiusa e preintagliata (forma B) per la produzione di filettature metriche ISO standard a norma DIN 13 su acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Filiera filettatura Per filettature metriche ISO standard HSS a norma DIN EN 22568
FILIERA TONDA HSS DIN 223 M 3X0,5 MM
Descrizione:
M3 x 0,5; M3
Filiera tonda a norma DIN EN 22568 chiusa e preintagliata (forma B) per la produzione di filettature metriche ISO standard a norma DIN 13 su acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Filiera filettatura Per filettature metriche ISO standard HSS a norma DIN EN 22568
FILIERA TONDA HSS DIN 223 M 4X0,7 MM
Descrizione:
M4 x 0,7; M4
Filiera tonda a norma DIN EN 22568 chiusa e preintagliata (forma B) per la produzione di filettature metriche ISO standard a norma DIN 13 su acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Filiera filettatura Per filettature metriche ISO standard HSS a norma DIN EN 22568
FILIERA TONDA HSS DIN 223 M 5X0,8 MM
Descrizione:
M5 x 0,8; M5
Filiera tonda a norma DIN EN 22568 chiusa e preintagliata (forma B) per la produzione di filettature metriche ISO standard a norma DIN 13 su acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Filiera filettatura Per filettature metriche ISO standard HSS a norma DIN EN 22568
FILIERA TONDA HSS DIN 223 M 6X1 MM
Descrizione:
M6 x 1,0; M6
Filiera tonda a norma DIN EN 22568 chiusa e preintagliata (forma B) per la produzione di filettature metriche ISO standard a norma DIN 13 su acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Filiera filettatura Per filettature metriche ISO standard HSS a norma DIN EN 22568
FILIERA TONDA HSS DIN 223 M 8X1,25MM
Descrizione:
M8 x 1,25; M8
Filiera tonda a norma DIN EN 22568 chiusa e preintagliata (forma B) per la produzione di filettature metriche ISO standard a norma DIN 13 su acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Giramaschi DIN 1814 Performance, regolabile
GIRAMASCHI-DIN1814-PERFORMANCE-SZ1-M1-10
Descrizione:
Per dimensione chiave ad attacco quadrato min/max: 2-6,3 mm; Area di taglio filettatura min/max, sistema metrico: 1-10 mm
Giramaschi ad alte prestazioni per il montaggio di utensili con gambo quadrato a norma DIN 10 con corpo rinforzato di nuova concezione e manici zigrinati per carichi molto elevati.
Quantità:
1
x
1
x
Giramaschi DIN 1814 Performance, regolabile
GIRAMASCHI-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-M4-12
Descrizione:
Per dimensione chiave ad attacco quadrato min/max: 3-9 mm; Area di taglio filettatura min/max, sistema metrico: 4-12 mm
Giramaschi ad alte prestazioni per il montaggio di utensili con gambo quadrato a norma DIN 10 con corpo rinforzato di nuova concezione e manici zigrinati per carichi molto elevati.
Quantità:
1
x
1
x
Portafiliera DIN EN 22568 Performance
PORTAFILIERA-M-3-4-DIAM.20X5
Descrizione:
20 x 5 mm
Portafiliera ad alte prestazioni in zinco pressofuso per il montaggio di filiere circolari a norma DIN EN 22568, DIN EN 24231 e conformi allo standard di fabbrica con corpo rinforzato di nuova concezione, nonché manici neri rivestiti in acciaio per carichi molto elevati.
Quantità:
1
x
1
x
Portafiliera DIN EN 22568 Performance
PORTAFILIERA-EN22568-M.2-M4,5-M6-D.20X7
Descrizione:
20 x 7 mm
Portafiliera ad alte prestazioni in zinco pressofuso per il montaggio di filiere circolari a norma DIN EN 22568, DIN EN 24231 e conformi allo standard di fabbrica con corpo rinforzato di nuova concezione, nonché manici neri rivestiti in acciaio per carichi molto elevati.
Quantità:
1
x
1
x
Portafiliera DIN EN 22568 Performance
GIRAFILIERE-EN22568-PERFORMANCE-25X9
Descrizione:
25 x 9 mm
Portafiliera ad alte prestazioni in zinco pressofuso per il montaggio di filiere circolari a norma DIN EN 22568, DIN EN 24231 e conformi allo standard di fabbrica con corpo rinforzato di nuova concezione, nonché manici neri rivestiti in acciaio per carichi molto elevati.
Quantità:
1
x
1
x
Portafiliera DIN EN 22568 Performance
PORTAFILIERA-EN22568-M.4-M10-M11-D.30X11
Descrizione:
30 x 11 mm
Portafiliera ad alte prestazioni in zinco pressofuso per il montaggio di filiere circolari a norma DIN EN 22568, DIN EN 24231 e conformi allo standard di fabbrica con corpo rinforzato di nuova concezione, nonché manici neri rivestiti in acciaio per carichi molto elevati.
Quantità:
1
x
1
x
Portafiliera DIN EN 22568 Performance
GIRAFILIERE-EN22568-PERFORMANCE-38X14
Descrizione:
38 x 14 mm
Portafiliera ad alte prestazioni in zinco pressofuso per il montaggio di filiere circolari a norma DIN EN 22568, DIN EN 24231 e conformi allo standard di fabbrica con corpo rinforzato di nuova concezione, nonché manici neri rivestiti in acciaio per carichi molto elevati.
Quantità:
1
x
1
x
Portamaschi con cricchetto versione corta
PORTAMASCHI A CRICCHETTO CORTO 3-8
Descrizione:
Maschio M3 - M8, attacco quadro 2,4 -5,5 mm
Quantità:
1
x
1
x
Inserto termoformato per valigetta 8.4.1
INSERTO-ESPANSO-VAL-SYS -(P. 5964065200)
Descrizione:
Per lo stoccaggio sicuro di utensili di lavoro e prodotti per la lavorazione di materiali e macchine. Utilizzabile solo in combinazione con altri separatori.
Quantità:
1
x
1
x
Valigetta sistema 8.4.1
VALIG-ORSY-8.4.1
Descrizione:
500 x 380 x 85 mm
Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità:
1
x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.