Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie di chiavi ad angolo per esagoni incassati 9 pezzi

Serie di chiavi ad angolo con staffa, 9 pz
ASSORT.CHIAVI ANG. LUNGHE 9PZ

Cod. art. 071531 120

EAN 4038898778837

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie di chiavi ad angolo per esagoni incassati 9 pezzi

Cod. art. 071531 120
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
Con supporto in plastica, design lungo
  • Nichelata lucido

  • Bordi anteriori smussati

  • Contenuto: Misura 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo anteriore

Per esagono incassato

Numero pezzi nell'assortimento/kit

9 PZ

Serie di chiavi ad angolo per esagoni incassati 9  compreso:
1 x
Chiave ad angolo per esagoni incassati versione lunga

CHIAVE ES. INC. LUNGA 2 MM

Descrizione:
2 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo per esagoni incassati versione lunga

CHIAVE ES. INC. LUNGA 2.5 MM

Descrizione:
2,5 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo per esagoni incassati versione lunga

CHIAVE ES. INC. LUNGA 3 MM

Descrizione:
3 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo per esagoni incassati versione lunga

CHIAVE ES.INC.LUNGA 4 MM

Descrizione:
4 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo per esagoni incassati versione lunga

CHIAVE ES. INC. LUNGA 5 MM

Descrizione:
5 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo per esagoni incassati versione lunga

CHIAVE ES. INC. LUNGA 6 MM

Descrizione:
6 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo per esagoni incassati versione lunga

CHIAVE ES. INC. LUNGA 8 MM

Descrizione:
8 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo per esagoni incassati versione lunga

CHIAVE ES. INC. LUNGA 10 MM

Descrizione:
10 mm
Quantità: 1 x