Serie di chiavi a bussola rinforzate da 1/2" 4 pz
Assortimento di bussole rinforzate 1/2", 4 pz
KIT-BUSSOLE-RINFORZATE-PROF-SPEC-4PZ
Cod. art. 1952001452
EAN 4062856449163
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Presa antiscivolo di dadi rovinati e stondati garantita tramite contatto su ampia superficie, contrariamente ai prodotti normalmente disponibili sul mercato con contatti solo su alcuni punti
- Svitando ed avvitando le viti rimangono riutilizzabili
- Materiale di alta qualità (CrMo)
- Per chiavi a impulsi con attacco da 1/2"
- Con boccola di protezione girevole per la protezione di superfici delicate
- Per viti esagonali, ottagonali, poligonali, esalobato esterno, XZN, a stella come ad esempio MB, Kia e Hyundai – e altri profili speciali
Fornitura:
- 1 bussola cad. misura 17, 19, 21, 22 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi | 4 PZ |
Attacco | 1/2 poll. |
Lunghezza | 80 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1074775,000 g |