Serie di cacciaviti con lama flessibile 5 pezzi
Serie di cacciaviti con lama flessibile 5 pezzi
SERIE CACCIAV.FLESSIBILE ZEBRA 5PZ
Cod. art. 06139865
EAN 4038898275824
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama: tonda, flessibile
- Bussola: Bussola esagonale
- Bussola: nichelata lucida, foro interno per filetti sporgenti
- Norma: DIN 3125
- Applicazione: punti difficili da raggiungere, fascette stringitubo
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 5 PZ |
CACCIAVITE ZEBRA FLESSIBILE 6MM
CACCIAVITE ZEBRA FLESSIBILE 7MM
CACCIAVITE ZEBRA FLESSIBILE 8MM
CACCIAVITE ZEBRA FLESSIBILE 10MM
CACCIAVITE ZEBRA FLESSIBILE 13MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.