Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie chiavi poligonali doppie, metrica Con profilo POWERDRIV®, 10 pz

Serie chiavi poligonali doppie, incurvate, 10 pz
ASS.CHIAVI POLIG.DOPPIE ZEBRA 10PZ

Cod. art. 071330541

EAN 4024835152044

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie chiavi poligonali doppie, metrica Con profilo POWERDRIV®, 10 pz

Cod. art. 071330541
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
Utensile di qualità professionale ZEBRA®

Pratico assortimento di chiavi poligonali doppie metriche a curvatura profonda, 10 pz


  • Queste chiavi poligonali doppie di alta qualità sono fornite in un kit di dieci pezzi.

  • Ciò le rende ideali come equipaggiamento di base per officina.


Chiave poligonale doppia ergonomica per lavori impegnativi


  • La chiave poligonale doppia ha un disassamento profondo di 18° sull'estremità chiusa per una trasmissione efficiente della potenza anche in punti difficili da raggiungere.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 838/ISO 3318.

  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.

  • Anche le estremità chiuse sono lucidate.

  • La superficie offre una resistenza permanente alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave per raccordi a due bocche riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

10 PZ

Apertura chiave

8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 30 x 32 mm

Serie chiavi poligonali doppie, metrica Con profilo POWERDRIV®, 10 pz compreso:
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE POLIGONALE DOPPIA-ZEBRA- 8X9

Descrizione:
8 x 9 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA®, a curvatura profonda per punti difficili da raggiungere, in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE POLIGONALE DOPPIA-ZEBRA-10X11

Descrizione:
10 x 11 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA®, a curvatura profonda per punti difficili da raggiungere, in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE POLIGONALE DOPPIA-ZEBRA-12X13

Descrizione:
12 x 13 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA®, a curvatura profonda per punti difficili da raggiungere, in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE POLIGONALE DOPPIA-ZEBRA-14X15

Descrizione:
14 x 15 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA®, a curvatura profonda per punti difficili da raggiungere, in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE POLIGONALE DOPPIA-ZEBRA-16X17

Descrizione:
16 x 17 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA®, a curvatura profonda per punti difficili da raggiungere, in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE POLIGONALE DOPPIA-ZEBRA-18X19

Descrizione:
18 x 19 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA®, a curvatura profonda per punti difficili da raggiungere, in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE POLIGONALE DOPPIA-ZEBRA-20X22

Descrizione:
20 x 22 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA®, a curvatura profonda per punti difficili da raggiungere, in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE POLIGONALE DOPPIA-ZEBRA-21X23

Descrizione:
21 x 23 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA®, a curvatura profonda per punti difficili da raggiungere, in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE POLIGONALE DOPPIA-ZEBRA-24X27

Descrizione:
24 x 27 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA®, a curvatura profonda per punti difficili da raggiungere, in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE POLIGONALE DOPPIA-ZEBRA-30X32

Descrizione:
30 x 32 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA®, a curvatura profonda per punti difficili da raggiungere, in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x