Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie chiavi poligonali doppie a cricchetto metriche 5 pz con profilo POWERDRIV®

Chiavi poligonali doppie a cricchetto assort. 5 pz
ASSORT. CHIAVI A CRICHCCH. REVERS. 5PZ

Cod. art. 071423 32

EAN 4011231712651

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie chiavi poligonali doppie a cricchetto metriche 5 pz con profilo POWERDRIV®

Cod. art. 071423 32
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
Estremamente sottile, con inclinazione profonda per spazi ristretti, con astuccio avvolgibile

Pratico assortimento di chiavi a cricchetto doppie, con astuccio avvolgibile


  • Fornito in un astuccio avvolgibile

  • Ogni chiave a cricchetto è dotato di profilo POWERDRIV poligonale con 24 denti e combina 2 diverse misure

  • Un pulsante consente di passare dalla rotazione oraria alla rotazione antioraria

  • Teste incurvate di circa 38°, angolo di rotazione di 22°


Chiave poligonale doppia a cricchetto con lato anello estremamente sottile


  • Ideale per spazi particolarmente ristretti

  • In acciaio al cromato-vanadio

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 PZ

Apertura chiave

10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 17 mm, 15 x 16 mm, 19 x 22 mm

Serie chiavi poligonali doppie a cricchetto metriche 5 pz con profilo POWERDRIV® compreso:
1 x
Chiave ad anello chiuso metrica a cricchetto Con profilo POWERDRIV®

CHIAVE A CRICCHETTO REVERS. 10X11

Descrizione:
10 x 11 mm
Con teste incurvate
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad anello chiuso metrica a cricchetto Con profilo POWERDRIV®

CHIAVE A CRICCHETTO REVERS.12X14

Descrizione:
12 x 14 mm
Con teste incurvate
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad anello chiuso metrica a cricchetto Con profilo POWERDRIV®

CHIAVE A CRICCHETTO REVERS. 13X17

Descrizione:
13 x 17 mm
Con teste incurvate
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad anello chiuso metrica a cricchetto Con profilo POWERDRIV®

CHIAVE A CRICCHETTO REVERS. 15X16

Descrizione:
15 x 16 mm
Con teste incurvate
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad anello chiuso metrica a cricchetto Con profilo POWERDRIV®

CHIAVE A CRICCHETTO REVERS. 19X22

Descrizione:
19 x 22 mm
Con teste incurvate
Quantità: 1 x