Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie chiavi combinate metriche lunghe 12 pz con profilo POWERDRIV®

Assortimento chiavi combinate extra - lunghe 12 pz
ASSORT. CHIAVI COMBINATE LUNGHE 12PZ

Cod. art. 071330851

EAN 4047376613874

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie chiavi combinate metriche lunghe 12 pz con profilo POWERDRIV®

Cod. art. 071330851
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
Utensile ZEBRA® extra lungo di qualità professionale

Serie di 12 chiavi combinate


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate

  • Lato anello sfalsato di 15° per un maggiore spazio per le dita

  • Lato anello con 12 denti per un innesto efficace

  • Soddisfa le norme DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • Tolleranze minime garantiscono alta affidabilità e maggior sicurezza.

  • La versatilità riduce i costi di sostituzione e stoccaggio


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromato-vanadio

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

12 PZ

Apertura chiave

10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm

Serie chiavi combinate metriche lunghe 12 pz con profilo POWERDRIV® compreso:
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 10 MM

Descrizione:
10 mm
Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 11 MM

Descrizione:
11 mm
Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 12 MM

Descrizione:
12 mm
Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 13 MM

Descrizione:
13 mm
Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 14 MM

Descrizione:
14 mm
Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 17 MM

Descrizione:
17 mm
Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 19 MM

Descrizione:
19 mm
Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 22 MM

Descrizione:
22 mm
Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 24 MM

Descrizione:
24 mm
Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 27 MM

Descrizione:
27 mm
Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 30 MM

Descrizione:
30 mm
Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 32 MM

Descrizione:
32 mm
Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x